車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)122材質(車輪)ゴム仕様ストッパー付種別ステンレスキャスター車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)122偏心E(mm)33取付ピッチA×B(mm)82×40プレート寸法X×Y(mm)100×58始動力(daN)10.5旋回始動力(daN)22.5車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪