※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式 自在 グレーゴム車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34702202
品番
SMO100MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径D(Φmm)
102
許容荷重(daN)
60
取付高H(mm)
137
車輪幅W(mm)
22
材質(車輪)
ゴム、グレー
ストッパー
なし
偏心E(mm)
35
軸長L(mm)
25
ねじ寸法T
M16×P2.0
始動力(daN)
13.5
旋回始動力(daN)
27
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター