画像準備中

ねじ込み式 自在ストッパー付 グレーゴム車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34702263 品番SMO100MM W-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径D(Φmm)102 許容荷重(daN)60 取付高H(mm)137 車輪幅W(mm)22 仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付 材質(車輪)ゴム、グレー ストッパーダブルストッパー 偏心E(mm)35 軸長L(mm)25 ねじ寸法TM16×P2.0 始動力(daN)13.5 旋回始動力(daN)27 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする