ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34702437
品番
GES100TB S-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
127
材質(車輪)
エラストマー(B入り)
用途
夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
仕様
キャスター付
車輪幅(mm)
27
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
32
軸長L(mm)
58
特性
静音
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
エラストマー車