精密ヤスリ(丸)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 34703444 品番 MA00556T
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。

全長(mm)200 ヤスリの長さ(mm)100 形状 粒度#6(精密目) トラスコ品番331-7064 セット内容丸5本 材質炭素工具鋼(SK-2) 柄径(Φmm)3.7 質量(g/セット)95 ヤスリ部幅W(mm)3.7 ヤスリ部厚T(mm)3.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34703444
2023-06-19
用途:
バリ取り
マツザキ電子 様

他のお店より安く購入出来ている点が良いです。すぐ折れるので、代わりになるようなのを探しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする