※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 精密ヤスリ
精密ヤスリ(角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
34703453
品番
KA00556T
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
全長(mm)
200
ヤスリの長さ(mm)
100
形状
角
粒度
#6(精密目)
トラスコ品番
331-5843
セット内容
角5本
材質
炭素工具鋼(SK-2)
柄径(Φmm)
3.7
質量(g/セット)
95
ヤスリ部幅W(mm)
3.3
ヤスリ部厚T(mm)
3.3