精密ヤスリ(三角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 34703462 品番 SA00556T
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
全長(mm)200 ヤスリの長さ(mm)100 形状三角 粒度#6(精密目) トラスコ品番331-9628 セット内容三角5本 材質炭素工具鋼(SK-2) 柄径(Φmm)3.7 質量(g/セット)100 ヤスリ部幅W(mm)4.5 ヤスリ部厚T(mm)4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:466

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする