精密ヤスリ(半丸)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 34703496 品番 HA00856T
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。

全長(mm)180 ヤスリの長さ(mm)80 形状半丸 粒度#6(精密目) トラスコ品番331-4448 セット内容半丸8本 材質炭素工具鋼(SK-2) 柄径(Φmm)3.5 質量(g/セット)110 ヤスリ部幅W(mm)5.2 ヤスリ部厚T(mm)2.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34703435
2022-11-15
用途:
精密機材の修正

毎回リピートして購入しています。
細かい作業に使いやすく、程よく修正ができます。

対象商品:
34703496
2019-12-24
用途:
バリ取り
製造業

バリ取りには、使い勝手が良いです。
細かいバリ取りに重宝してます。

対象商品:
34703435
2016-03-29
用途:
板金加工製品の仕上げ作業
製造業

切れ味も良好で、美しい仕上げ面が得られ、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする