※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 精密ヤスリ
精密ヤスリ(三角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
34703523
品番
SA00856T
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
180
ヤスリの長さ(mm)
80
形状
三角
粒度
#6(精密目)
トラスコ品番
331-9636
セット内容
三角8本
材質
炭素工具鋼(SK-2)
柄径(Φmm)
3.5
質量(g/セット)
110
ヤスリ部幅W(mm)
4.2
ヤスリ部厚T(mm)
4.2