※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA01056T 精密ヤスリ(角) ツボサン 34703575 KA01056T 精密ヤスリ(角) ツボサン 34703575

精密ヤスリ(角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 34703575 品番 KA01056T
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)65 形状 粒度#6(精密目) トラスコ品番444-3756 セット内容角10本 材質炭素工具鋼(SK-2) 柄径(Φmm)2.9 質量(g/セット)90 ヤスリ部幅W(mm)2.6 ヤスリ部厚T(mm)2.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:466

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする