※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 精密ヤスリ
精密ヤスリ(三角)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
34703584
品番
SA01056T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
160
ヤスリの長さ(mm)
65
形状
三角
粒度
#6(精密目)
トラスコ品番
331-9644
セット内容
三角10本
材質
炭素工具鋼(SK-2)
柄径(Φmm)
2.9
質量(g/セット)
90
ヤスリ部幅W(mm)
3.5
ヤスリ部厚T(mm)
3.5