※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 精密ヤスリ
精密ヤスリ(三角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
34703645
品番
SA01256T
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
140
ヤスリの長さ(mm)
50
形状
三角
粒度
#6(精密目)
トラスコ品番
331-9652
セット内容
三角12本
材質
炭素工具鋼(SK-2)
柄径(Φmm)
2.3
質量(g/セット)
65
ヤスリ部幅W(mm)
2.9
ヤスリ部厚T(mm)
2.9