※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の パーツボックス
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ネスティング・スタッキングタイプ
B型コンテナ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
色
ブルー
注文コード
34704476
品番
B-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
小物部品の保管に最適です
容量(L)
6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
188×278×138
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
500-4721
質量(kg)
0.3
種類
工業用パーツボックス
上部外寸(mm)
278×188×138H
有効内寸(mm)
205×158×133H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34704476
B-2
60847787
B-2
B型コンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
1箱(10個)
¥
9,498
税込
¥
10,448
内容量に違いがあります