CDM2C25-175Z-M9BWL3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-175Z) SMC 34706744

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-175Z)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34706744
品番
CDM2C25-175Z-M9BWL3
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする