グラファイトワイパー替えゴム

(109件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34709866 品番 G35K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。
ビビリ音の無いスムーズな拭き。
撥水効果持続。
あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。
バーテブラ(金具付き)。

長さ(mm)350 幅(mm)6 タイプツインレール 商品タイプグラファイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 109
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
点検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

長く使っていますが、ふき取りもよくとても良い商品です。低価格で購入出来満足しています。

対象商品:
34709841
2025-05-04
用途:
ムーブのリヤワイパーに
MA設計 様 (建設業・工事業)

普通に使えます。
安かろう悪かろうでは無く、ちゃんと使えます。

対象商品:
34709884
2024-03-15
用途:
車両メンテ

エブリイバンに使用。運転側助手席側とも400mmなので、この製品と同程度同仕様の他メーカー物を購入して試験中。良かった方をリピ予定

対象商品:
34709884
2024-08-16
用途:
自動車のメンテナンス

グラファイトワイパーを探していたところ、こちらが安価だったので購入しました。
耐久性に問題なければリピートしたいと思います。

対象商品:
34709884
2024-05-28
用途:
点検時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用しています。値段が上がりましたが、それでも他社有名ブランドと遜色なく満足しています。

対象商品:
34709841
2023-07-27
用途:
車検作業など
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて耐久力もそこそこあり、いつもお世話になってます。

対象商品:
34709857
2022-01-30
用途:
切れたリアワイパーの交換に!
一期一会工房 様 (製造業)

量販店やネットショップの格安商品よりも値段が安いにもかかわらず、鉄芯の形状がただのストレート出ない所が好印象でした。
次回もリピート希望です!

対象商品:
34709841
2021-07-03
用途:
ワイパーゴム交換
その他業種

本来の使用方法ではないのでお勧めできませんが、リヤワイパーの交換用に使用しています。
交換時は、縦にスライドさせて入れるのではなく3点支持箇所を片側を横に入れてから、もう片方を下に押し込む方法でセットしています。ストッパー孔は使用出来ませんが本体の両端がストッパーの役目を果たす構造でしたので、問題なく使用できています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする