SPB-S スチールパット ベルト用 オーエッチ工業 34710042

 

SPB-S スチールパット ベルト用 オーエッチ工業 34710042
SPB-S スチールパット ベルト用 オーエッチ工業 34710042
SPB-S スチールパット ベルト用 オーエッチ工業 34710042

スチールパット ベルト用

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)50×50×110
内容量1個注文コード34710042品番SPB-S
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。
ベルト幅50mmまで対応
固定用釘穴あり

仕様ラバーパット無トラスコ品番370-6311材質スチール寸法(mm)50×50×110サイズS質量(g)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34710042
2021-03-13
用途: 荷物の固定の為のラッシングベルト使用時
東陸ロジテック株式会社運輸・通信業

コスパ最高です。軽くてしっかりしていて安いです。毎回たくさん買います。

対象商品 : 34710076
2019-02-22
用途: プレカットした木材運搬の荷締めに使用
運輸・通信業

内側のパットが商品の木材をキズ付ける事なく荷締めて運搬出来た
バルト幅に合わせて購入したので遊びがなくて良かった

1が参考にしています
対象商品 : 34710051
2018-02-15
用途: 積み込み作業時
宮内林業株式会社製造業

質感・重量がしっかりしており、長く使うことを考えれば非常にコスパが良い。

対象商品 : 34710042
2017-06-15
用途: 荷崩れ防止ラッシンベルトでの保護
サービス業

製品自体は完璧で使用して大変満足できます。
ですが、貼り付けてあるラベルがはがれず糊が残ります。
これはなんとかして欲しいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 34710067
2016-11-18
用途: トラックへの製品積載における荷締めベルトの保護用に
東白川製材協同組合

このサイズが欲しくて購入しました。ゴムパットが付いているので荷締めベルトを外した際に落下しにくいと思われます。

対象商品 : 34710042
2016-10-14
用途: 荷締め時の角当て

コンパクトで使い勝手もよく、コストパフォーマンスに優れている。

対象商品 : 34710051
2017-01-21
用途: 製品の荷締め

トラックの配送製品の荷締めに、問題なく日々使用している

対象商品 : 34710051
2015-11-10
用途: 荷役
製造業

商品は問題ありませんが、商品ラベルが剥がしにくいので、粘着度の低いラベルに変更していただけるとありがたいですね。個別包装にラベルを貼ってもらう程でもないので、直貼りでのままでいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする