スチールパット ベルト用

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34710051 品番 SPB-L
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。
ベルト幅50mmまで対応
固定用釘穴あり

仕様ラバーパット無 トラスコ品番370-6303 材質スチール 寸法(mm)75×75×150 サイズL 質量(g)490

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34710042
2021-03-13
用途:
荷物の固定の為のラッシングベルト使用時
東陸ロジテック株式会社 様 (運輸・通信業)

コスパ最高です。軽くてしっかりしていて安いです。毎回たくさん買います。

対象商品:
34710076
2019-02-22
用途:
プレカットした木材運搬の荷締めに使用
運輸・通信業

内側のパットが商品の木材をキズ付ける事なく荷締めて運搬出来た
バルト幅に合わせて購入したので遊びがなくて良かった

1人が参考にしています
対象商品:
34710051
2018-02-15
用途:
積み込み作業時
宮内林業株式会社 様 (製造業)

質感・重量がしっかりしており、長く使うことを考えれば非常にコスパが良い。

対象商品:
34710042
2017-06-15
用途:
荷崩れ防止ラッシンベルトでの保護
サービス業

製品自体は完璧で使用して大変満足できます。
ですが、貼り付けてあるラベルがはがれず糊が残ります。
これはなんとかして欲しいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
34710067
2016-11-18
用途:
トラックへの製品積載における荷締めベルトの保護用に
東白川製材協同組合 様

このサイズが欲しくて購入しました。ゴムパットが付いているので荷締めベルトを外した際に落下しにくいと思われます。

対象商品:
34710042
2016-10-14
用途:
荷締め時の角当て

コンパクトで使い勝手もよく、コストパフォーマンスに優れている。

対象商品:
34710051
2017-01-21
用途:
製品の荷締め

トラックの配送製品の荷締めに、問題なく日々使用している

対象商品:
34710051
2015-11-10
用途:
荷役
製造業

商品は問題ありませんが、商品ラベルが剥がしにくいので、粘着度の低いラベルに変更していただけるとありがたいですね。個別包装にラベルを貼ってもらう程でもないので、直貼りでのままでいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする