グリーンエースゴールド ミニ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 34710392 品番 GA504-60
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。

外径(Φmm)50 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)9.53 粒度#60 用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。 トラスコ品番359-7849 砥材アルミナ質系複合 シリーズグリーンエース 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72

商品説明動画

ミニといし 製品PV
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34710383
2021-04-23
用途:
切削加工
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく。期待通りの性能で、たいへん満足。

対象商品:
65873027
2019-09-10
用途:
中国工場で隙間の少ない部の仕上げに使用
入江工研株式会社 様 (製造業)

50mmディスクグラインダー用研磨剤が中国製では見つからず、日本で購入し中国にて使用してます。
中国での工具価格と比較すると高いですが、長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする