曜日別特売
GA504-120 グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン 34710417

グリーンエースゴールド ミニ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25枚)
粒度#120
内容量1箱(25枚)注文コード34710417品番GA504-120
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。

用途
特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。
外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53粒度#120トラスコ品番359-7814砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72

商品説明動画

ミニといし 製品PV
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34710383
2021-04-23
用途: 切削加工
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく。期待通りの性能で、たいへん満足。

対象商品 : 65873027
2019-09-10
用途: 中国工場で隙間の少ない部の仕上げに使用
入江工研株式会社製造業

50mmディスクグラインダー用研磨剤が中国製では見つからず、日本で購入し中国にて使用してます。
中国での工具価格と比較すると高いですが、長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする