FX1N-24MR-D マイクロシーケンサ FX1Nシリーズ(基本ユニット) 三菱電機 34710584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロシーケンサ FX1Nシリーズ(基本ユニット)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
34710584
品番
FX1N-24MR-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

コンパクト&コストパフォーマンス
小形ながら高速演算
安心と、ゆとりのメモリ仕様
豊富なデバイス範囲

入力仕様
DC24V
7mA/5mA
出力仕様
2A/1点(8A/4点コモン)AC250V DC30V以下
電源タイプ
DC12~24V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×90×75
質量(kg)
0.45
シリーズ
FX1N
出力方式
リレー出力
出力点数
10(16)
入力方式
無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力
入力点数
14(16)
命令
基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令89種
プログラムメモリ
8000ステップ内蔵(バックアップ不要なEEPROM)コメント入力可、RUN中書込み可、プログラム転送機能付メモリカセット装着可能(最大8000ステップ)
入出力増設、特殊増設
FX0N・FX2Nシリーズ用の入出力増設機器を接続可、拡張機能ボード装着することにより、小点数入出力増設やアナログ入出力の増設可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06869834
2014-08-20
用途: オムロンのZEN基本ユニットでは入力点数が足りない時

価格対性能を考えるとやっぱり一番売れているだけのことはあると納得させられます。
機能的には命令の種類など使い切れないほど豊富です、マイコンを応用して専用コントローラーを作るより完成までの時間が早く結局安上がりだと思いました。
しばらくこの手の小型シーケンサーを使っていませんでしたが今回使ってみて以前は上位機種にしかなかった機能が追加されていて割安感に驚いています。

1が参考にしています
対象商品 : 06869852
2014-09-21
用途: 制御盤エアーシャワー
森永計装

取り替え工事でしたので普通ですね。

対象商品 : 06869852
2014-02-21
用途: 今回はMELSEC-Kシリーズの代替として60点のリレー出力を購入いたしました

60点の入出力がありますが、コンパクトであったため、取り付けもスムーズにいきました。また、回路の置き換えも、多少違う面もありますが、三菱同志であったためか、問題ありませんでした。
だだ、Kシリーズからするとあまりに小さいため、入出力の配線の取替えが発生いたしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする