三菱電機
アナログ出力アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34711853
品番
FX3U-4DA-ADP
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
電源
DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)
DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)
アナログ出力
電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)
電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
分解能
電圧出力/2.5mV(10V/4000)
電流出力/4μA(16mA/4000)
絶縁方式
ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁
駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁
(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度
FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
FX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
総合精度
[電圧出力]
周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)
周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。
(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)
[電流出力]
周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA)
周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)
アナログ入力
電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)
電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
適合
FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
入出力占有点数
0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)
有効デジタル入力
12bitバイナリ