曜日別特売
SOO18 モルタルパテ アサヒペン 34712885

SOO18 モルタルパテ アサヒペン 34712885
SOO18 モルタルパテ アサヒペン 34712885
SOO18 モルタルパテ アサヒペン 34712885

モルタルパテ

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(950mL)注文コード34712885品番SOO18
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。

硬化時間(時間)
【表面乾燥】
夏期(30℃)/約24
冬期(5℃)/約36
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修グレー系質量(g)1450危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1回の最高膜厚は6mmまで。2.5cm厚までは、6mm厚の層を重ねます。但し、各層は24時間乾燥させて下さい。
※2.5cm以上の深さのひび割れや8cm以上の幅の穴埋めは、コンクリート外カベ・ブロック塀補修材を使用して下さい。
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 倉庫の床コンクリートの補修
運輸・通信業

はじめから練ってあるので、簡単そうなので購入しました。
商品名はモルタルですが、エマルジョンに骨材を混ぜているだけなので、セメント製品のような強度が無く、すぐに剥がれてしまった。あと水分が蒸発するせいなのか、固まると縮むので、補修後の走行性が悪い

2025-04-01
用途: 工場内の床補修
製造業

樹脂モルタルなので、強度があると思いましたがすぐに剥がれてしまいました。重量物が通行するところなので、やむを得ないとは思います。

1が参考にしています
2024-10-06
用途: コンクリート、外壁の欠けの修繕に使用しました。

乾燥した後も思っていたよりも柔らかかったです。
使用する場所によって、その柔らかさが良い時とそうでない時があるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34712885
2023-12-20
用途: ごんクリートのひび割れ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

簡易的にコンクリートのひび割れを直すことのできる優れもの。

対象商品 : 34712885
2022-02-13
用途: 床の補修

床の補修用に購入、段差5mm程の部分に取説では数回に塗分けて!とありましたが、一気塗でも10時間程で乾燥し、翌日には人が通っても問題無しでした。
塗りやすく、乾燥も早いため、非常に助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 34712885
2022-03-17
用途: ブロック塀の補修
その他業種

塗りやすい固さで、そく使え便利でとてもいいです。使い切らないと乾燥するので それは注意です。

2が参考にしています
対象商品 : 34712885
2022-03-28
用途: コンクリートひび割れ修理

使いやすくて良かった!荷重が掛かるとどうなのか。?

1が参考にしています
対象商品 : 34712885
2021-08-04
用途: コンクリ補修
東京広告工業株式会社

コンクリ穴埋めに使用速乾でしたので手間いらず補修できて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
熱湯に対しての耐性はありますか?
回答:
熱湯への耐性はございませんので、誤使用はお勧め致しかねます。
2014-02-25
質問:
プライマーを使用せずに使えますか?
回答:
プライマーを使用せずにそのままでも使用できます。
1が参考にしています
2011-10-31

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする