スチールウール ソープパッド

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 34713131 品番 B-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
手にも自然にもやさしい、天然ヤシ油を原料とした無リンソープを使用しています。頑固な油汚れやコゲつきを手早く落とします。

型式 寸法(mm)約65×60×25 用途金属・床などの研磨・清掃 トラスコ品番416-5446 材質(鉄)スチールウール、植物性石鹸 等級#0 適合材金属、床面など アズワン品番64-5289-71

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34713131
2024-03-02
用途:
サビ落としに
有限会社魚利 様

サビを落としたり鍋を磨いたり価格も手頃で便利です。

対象商品:
34713147
2022-01-02
用途:
鍋の手入れ用に。
株式会社桜月 様 (飲食業)

こちらは、キッチンの必需品です。このお得用は中々売ってないので、こちらで扱ってくれていて助かります。

対象商品:
34713147
2021-09-27
用途:
サビ落とし
建設業・工事業

バイクのマフラーなど、サビ落としに使用。
良く落ち重宝している。

対象商品:
34713147
2020-12-18
用途:
清掃 メンテナンスの時 フード清掃
有限会社都建物管理 様 (サービス業)

ステンレス製フード清掃の時、使用しています。
この数量がなかなか売ってなくて、モノタロウさんで購入できるのでたすかります。
24コ入りなので、助かります。

対象商品:
34713147
2017-11-29
用途:
廊下や壁の汚れ落とし
個人のお客様

会社の廊下が白い床の為、足跡の黒ずみに困っていました。スポンジでこすっても黒ずみは落ちなかったのですが、ボンスターで真っ白になりました。定期的に購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする