スチールウール(ポンド巻き)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34713174 品番 No.4
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。

用途
金属・床などの研磨・清掃
ろ過材・クッション材・消音材・摩擦材・シールド材など
研磨液(油性)・洗剤・工業用油などと併用できます。
金属などの研摩・錆・ペイントの剥離
型式極荒 トラスコ品番416-5543 材質(鉄)スチールウール100% 質量(g)約450 等級#4 パッケージサイズ(mm)約390×110×75 適合材金属、床面など アズワン品番64-5290-65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06738541
2026-01-16
用途:
カーフィルム貼り付け前の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

大昔から0000番を使用しています。
施工液を吹き付けボンスターで細かく掃除していくのですが、目に見えない小さな異物が除去出来ます。熱線のあるガラスには優しく擦ってます。
フィルムを剥がした後に残る糊も綺麗に落ちます。
この番手より荒い番手を使うとガラスに傷が入るので、0000番が一番使い安く安心です。

2025-01-21
用途:
仕上げに
株式会社 試作工房 電 様

思った以上に細かいので一つ下でも良かったかも。
さすがに#2000などのペーパーとは行かないまでも800〜1000番ぐらいのペーパーかな。

対象商品:
06738514
2021-09-07
用途:
食器洗い
そば処おきな 様 (飲食業)

必要な大きさに切って使えるのが使いやすくていいです。

対象商品:
06738541
2019-12-02
用途:
バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

バイクのスポークの小さいサビ取りに活躍しました。これは良いです!

対象商品:
06738523
2019-10-20
用途:
ギターのフレット&指板の仕上げ研磨用
ギター工房SHOJI 様 (製造業)

ボンスターの製品は非常に番手が豊富で使用感はとても満足しています。

対象商品:
06738514
2019-10-09
用途:
鍋磨きには昔からこれ
中華楼 様 (飲食業)

三十年以上使ってます
鍋磨き焦げ落としと便利
さびてボロボロになっても使い道があるからお安いと思う

対象商品:
06738532
2019-03-11
用途:
バイクメッキ部のサビ落とし
その他業種

台所用のボンスターよりも目が細かいため、メッキへのダメージを押さえながらサビ落としができます。量は十分で、安心して使えます。

対象商品:
06738514
2018-03-16
用途:
厨房の清掃時、鍋を洗う時きめ
有限会社生そば孝美 様

キメが細かく鍋など新品の様な輝きに仕上がり、毎日気持ち良く仕事が出来ます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする