※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパークディスク(エコノミータイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34713217 品番 SPZ5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り〜中仕上げまで行えます。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 粒度80 砥材ジルコニア 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※2024年中旬出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。

商品説明動画

スパークディスク比較動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34713217
2015-03-26
用途:
板金業

削りやすいです

対象商品:
34713201
2014-01-28
用途:
溶接面の研磨  塗装はがし など
toys 様

以前から使用していました

モノタロウで入るとは思いませんでしたがいろいろ検索していたら偶然
見つけ購入

Z60がお気に入りです よく切れて長持ち研磨面が綺麗です

AとZが有りますがこの記号は硬度ですオススメは高いけどZですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする