GD03 GPディスク ヤナセ(柳瀬) 34713375 GD03 GPディスク ヤナセ(柳瀬) 34713375 GD03 GPディスク ヤナセ(柳瀬) 34713375

GPディスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34713375 品番 GD03
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。
研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。
金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 粒度40 砥材アルミナ 用途研磨、バリ取り、錆落とし 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] 適合材金属、木材 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする