HFF100 フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬) 34713472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルト軸付ホイール

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34713472 品番HFF100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,210
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)100 幅(mm)25 用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34713463
2022-10-23
用途:
バイクのマフラーカバーのサビの研磨
製造業

バイクのマフラーカバーのサビの研磨に使っています。ピカールを付けて磨いてみました。良い感じに仕上がりました。

対象商品:
34713463
2020-05-09
用途:
フェルトは車のさび取りや、ホーロー風呂の水垢取りに黙過使用しています。研磨剤を塗り乾燥して研磨しています。
サービス業

此のフェルトは固くて中々便利です。ステンレスの赤さび等は綺麗に落とせて大変重宝しています。普通のバフはきつく磨くとバラバラになったり破れたりして手磨きばかりでしたが此のフェルトは丈夫で使い勝手が非常に良くて満足感が有ります。

2人が参考にしています
対象商品:
34713463
2020-06-11
用途:
ステンレス艶出し
製造業

R面大小かかわらず楽に艶を出すことが出来ました。
使い勝手の良い商品です

3人が参考にしています
対象商品:
34713463
2020-03-09
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

バイクのメンテナンスに使用しました。電動どりるにて使ってます。結構キレイに磨けます。

対象商品:
34713463
2020-03-07
用途:
自転車クランクの仕上げ

これと青棒を使って自転車クランク(古い)を磨きました。
とても綺麗な鏡面が簡単に作れたのでとても満足です。

対象商品:
34713463
2019-03-06
用途:
金属研磨

フェルトの質は普通だと思います。
造りは全体的にしっかりしていて使用感は良好です。

対象商品:
34713463
2019-01-23
用途:
ホイル磨き

とても良いです。
作りがしっかりしているので、どんどん使えそうです。

対象商品:
34713463
2018-09-09
用途:
金属の錆落としに使用しています
電気・ガス・熱供給・水道業

直径50mmの商品を購入して、電気ドリルに装着して使用しています。
材質がフェルトなので小さな凸凹のある金属面でもうまくフィットして綺麗に磨くことができます。大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする