ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ペーパー
FFホイール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34713481
品番
FFH50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フェルトシートを放射状に加工し通常のフェルトディスクよりヤケが少ない。
ワークに食いつきがよく、研磨しやすいです。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
幅(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
用途
鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
適合材
鉄・ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※研磨材(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。