※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UF101036 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬) 34713761 UF101036 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬) 34713761 UF101036 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬) 34713761

軸付フラップホイール(3mm軸)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 34713761 品番 UF101036
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。

粒度100 外径(Φmm)10 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 トラスコ品番812-6773 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34714741
2018-04-16
用途:
自転車パンク修理、チューブの削り
株式会社フロンティア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホーザン製(純正品)より長持ちで良かった。削り感にも満足です。

対象商品:
34713865
2015-08-05
用途:
機械加工

使いやすく、隙間に入りやすい。
まさに、かゆい所に手が届く感じです。

対象商品:
34714951
2015-04-01
用途:
自転車のパンク修理時、チューブ穴の汚れ落とし(バフ処理)
有限会社佐々木輪業商会 様

昔はパンク修理の時、軽石でチューブの表面の汚れを(油や表面に付着した汚れ)落としていたが、最近はゴム用のグラインダーなどがありますがマルチルーターセットを購入してからフラップホイールが必需品となりました。
(使用感)削り具合が丁度良い。

対象商品:
34714294
2014-05-04
用途:
クルマのホイールとハブの合わせ面の研磨、ホイールの腐食部分の研磨

研磨力もあり耐久性も良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする