※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ムゲン軸付フラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
外径(Φmm)
30
粒度
240
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
34715396
品番
MF302510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
外径・粒度・RoHS指令
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
240
外径(Φmm)
30
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
トラスコ品番
321-8678
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34715396
MF302510
25163016
MF302510
ムゲン軸付フラップ
ヤナセ(柳瀬)
1箱(5本)
¥
2,298
税込
¥
2,528
ナショナルブランドの相当品です