ムゲン軸付フラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 外径(Φmm)40 粒度60 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード34715414 品番MF40254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は外径・粒度・RoHS指令など74種類から選べます 他の種類を見る
粒度60 外径(Φmm)40 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 トラスコ品番321-8767 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34715414 MF40254 25163025 MF40254 ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬) ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬) 1箱(5本) 2,698 税込2,968 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:348

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする