ステンレス 低床重荷重用 固定車(ナイロン(ボールB入)車)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34715703 品番540SR-NRB-65 ステン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)300 取付座(mm)82×89.5 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)90 材質(車輪)ナイロン(ボールB入) 形状固定車 荷重種別重荷重 型式540SR固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×89.5 車輪No.542S ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする