青 水性ツヤあり多用途 アサヒペン 34717331

水性ツヤあり多用途

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.7L) 注文コード34717331 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

日光や雨に強く、耐候性に優れた水性ウレタンアクリル樹脂塗料です。
乾燥が速く、乾いた塗膜は粘着がなく、汚れに強い塗料です。
ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
透明感のあるエナメル調のツヤに仕上がります。

用途
外板・ドア・犬小屋・かきね・ガーデン用品などの屋内外の木部。
台所・洗面所・居間などの壁や天井。(カベ紙、布カベは除く)
各種サイディング、コンクリート、モルタル、リシンの外壁やヘイ。
仕様
【うすめ方】
塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少し(10%以内)うすめてください。
【用具の手入れ】
塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。
乾燥時間(時間)
夏期/0.5〜1
冬期/2〜3
種別水性ウレタンアクリル樹脂塗料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×120 建築基準法F☆☆☆☆ 標準塗り面積(2回塗り)(m2)4.0〜6.0(タタミ2.4〜3.6枚分)
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34717611
2015-12-04
用途:
塗装用に

少量塗装用に使用 使い切りサイズで便利です

対象商品:
34717654
2016-01-12
用途:
家の修理

問題なく使用しています。

対象商品:
34717313
2015-12-01
用途:
ペンキ

普通の上等!!

対象商品:
34717532
2014-05-14
用途:
商品の塗装

おもに刷毛塗りで作業をしています。 今までの塗料は缶を開ける度に色が微妙に違いまた色が分離していたりしてたのですが、 この塗料は色むらも少なくはけ塗りでののりもよく安心して使用できました。

対象商品:
34717593
2014-07-31
用途:
トタン屋根

密着性が良く、乾きも早く便利です、作業が楽です。

対象商品:
34717392
2014-03-29
用途:
板の塗装

1回塗りで、むらなく濡れた。 簡単でした。

対象商品:
34717374
2013-12-13
用途:
錆止めとして

鉄製品の錆止めとして使用、塗装を兼ねて使用しました。水性なので水で薄めて使用しました。価格がもう少し安価ですと助かります。

対象商品:
34717496
2014-03-04
用途:
鋼材の規格識別色の表記に使用
新世日本金属株式会社 様

使い勝手には満足している。
水性塗料が使用しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする