※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1缶(20L)
動粘度(mm2/s)152(40℃)、14.8(100℃)
引火点(℃)242
内容量1缶(20L)注文コード34717891品番150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合)
効果的な省電力効果を発揮します。
スラッジの生成がほとんどありません。
ギヤの損傷を防止します。
ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。
水分離性に優れています。