曜日別特売
100 コスモ ギヤーSE コスモ石油 34717943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コスモ ギヤーSE

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(20L)
粘度100
内容量1缶(20L)注文コード34717943品番100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。
酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。
水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。
消泡性に優れています。

用途
各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑
各種産業機械の減速機の潤滑
高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
仕様
さび止め性(蒸留水法)/さびなし
銅板腐蝕(100℃3hr)/1
抗乳化性O-W-E mL(分)/40-40-0(5)
チムケンOK荷重Ibs/65
粘度100密度(g/cm3)0.887(15℃)引火点(℃)226流動点(℃)-15L1.0(ASTM)動粘度(mm2/s)98.9(40℃)、11.2(100℃)粘度指数98酸価(mgKOH/g)0.86容量(L)20適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.8878危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1につき3,180/税込3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34717986
2021-11-21
用途: ブロアの潤滑油
建設業・工事業

#460という番手の機械油はなかなか販売してない。当サイトにあり、助かりました。

対象商品 : 34717986
2018-12-02
用途: ギアオイル
農・林・水産業

写真のほうが粘度150で表示されていますが、460で間違いないですか?

MonotaROからの回答

注文コード34717986は粘度460の製品です。
商品画像は代表画像です。
何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 34717943
2018-08-04
用途: 大型機械の注油

メーカー品で価格も安く、宅配で来るので重宝しております。

対象商品 : 34717961
2014-12-23
用途: 工作機械

問題なし

対象商品 : 34717943
2014-11-21
用途: 生産機械のオイルアップ

品質は満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする