※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34718661
品番
SAD2-020
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
刃長l(mm)
6
全長(mm)
45
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.0
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
刃先形状
刃先ピンカドタイプ
ねじれ角(°)
30