スプレーシャワーヘッド(節水タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34723771 品番 THY717
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

快適さはそのままに約15%の節水効果。

ホワイトグレー 適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36 タイプ節水タイプ 接続ねじG1/2 取付ネジ径1/2 止水スイッチなし 水流切替×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34723762
2016-11-16
用途:
シャワーヘッド交換作業
健康アイテム_からださぽーと 様

使用していたシャワーヘッドの付け根部分で破損したので、その代替品として購入しました。取付部のサイズも一緒で問題なしでした。使用している印象は、少し節水されているなと感じます。

対象商品:
34723762
2016-03-09
用途:
お風呂

ヘッドがかなり小さくてちょっとバランスが悪いが、軽いし節水にはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする