曜日別特売
NBN13 ニューベビーナット BIG DAISHOWA 34724225

NBN13 ニューベビーナット BIG DAISHOWA 34724225
NBN13 ニューベビーナット BIG DAISHOWA 34724225

ニューベビーナット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)35
内容量1個注文コード34724225品番NBN13
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。

寸法D(Φmm)35寸法L(mm)16仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付き適合本体NBS 13ねじ径(M×P)26×1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34724225
2019-06-28
用途: コレットチャックのネジがすり減って閉まらなくなった時
株式会社伊藤技研

新品ですので、しっかりネジ山がありますが、やはり本体のほうのネジ山も摩耗してますので、長くは使えません。

対象商品 : 34724191
2019-10-23
用途: コレットでドリル保持用として使用します。

今までも多数使用しているので安心して使用できます。

対象商品 : 34724216
2017-09-16
用途: 機械部品

発送が早く週明けから仕事に間に合い非常に助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
1が参考にしています
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする