※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBN16 ニューベビーナット BIG DAISHOWA 34724234 NBN16 ニューベビーナット BIG DAISHOWA 34724234

ニューベビーナット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34724234 品番 NBN16
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。

寸法D(Φmm)42 寸法L(mm)16 仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付き 適合本体NBS 16 ねじ径(M×P)32×1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34724225
2019-06-28
用途:
コレットチャックのネジがすり減って閉まらなくなった時
株式会社伊藤技研 様

新品ですので、しっかりネジ山がありますが、やはり本体のほうのネジ山も摩耗してますので、長くは使えません。

対象商品:
34724191
2019-10-23
用途:
コレットでドリル保持用として使用します。

今までも多数使用しているので安心して使用できます。

対象商品:
34724216
2017-09-16
用途:
機械部品

発送が早く週明けから仕事に間に合い非常に助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
1人が参考にしています
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする