液体サビ落とし

(114件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード34724313 品番S-012
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
燃焼性/なし
揮発性/低い
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。
ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。
かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。
いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
主な用途サビ落とし 用途浸漬用サビ取り剤 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
注意
※錆のつき方、材質・年数によっては錆が落ちないことがございます。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:62
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 114
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-05
用途:
部品の錆び取り
有限会社園田輪店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大容量なのに価格が安くて購入しやすい しっかり錆びが取れる

1人が参考にしています
対象商品:
34724313
2022-02-21
用途:
ホイールのよごれ落とし
サービス業

自動車のアルミホイールの洗浄用に購入。有名メーカーとのモノより安価で使いやすい・

3人が参考にしています
対象商品:
34724313
2022-01-06
用途:
トラックの洗車時

トラックの洗車時にて、錆び等を落とすときに使用しました。やや満足でした。

2人が参考にしています
対象商品:
34724313
2021-09-07
用途:
機械のメンテナンス

期待通りの性能でした。
処置済みの部品を組み付けるまでに時間が空くときは、
KURE3-36(https://www.monotaro.com/p/0575/8541/)を
使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
34724313
2021-08-23
用途:
旧車のレストアパーツの錆除去作業
カークラフト大坪 様

値段が比較的安い、ひどい錆でも良く落ちるとても満足してます。

1人が参考にしています
2021-08-20
用途:
燃料タンク錆取り

リン酸の濃度が低い印象
呉のラストリムーバーより錆の落ちる速度は明らかに遅い
時間を掛ければ十分落ちるが、早く落としたいときはラストリムーバーを使った方が良い
振ると泡立って中が確認しにくくなるのもマイナス

数日入れたままなら深い錆も取れるので、ゆっくり作業できるなら性能は十分
値段も安いのでお勧め

4人が参考にしています
対象商品:
34724313
2020-09-12
用途:
錆びた部品の錆落とし。
有限会社舞鶴鉄工所 様

薄めた液に浸してから乾かし綺麗に錆が落ちており喜んでおります。以前はグラインダ− 
などで時間もかかっておりましたが、短時間でできました。

3人が参考にしています
対象商品:
34724313
2020-06-14
用途:
レストア作業の際に使用します
建設業・工事業

内容量と価格で選んでます。効果も十分です。容器も使いやすいのでGOODです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする