※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。 チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。 接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。 無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。 射出成形品なので内面平滑性に優れています。 二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。 本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
満足