ケミフィットC1 コネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34724681 品番 EC10-R1/4-C1
参考基準価格(税別)¥671 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。
チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。
接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。
無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
射出成形品なので内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。
本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。
厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。

寸法A(mm)12 寸法D(Φmm)17.5 寸法L(mm)32.4 寸法d1(Φmm)8 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)19.0×21.0 形状コネクタ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじ寸法TR1/4 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 質量(g)7 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20〜80、(水(純水))0〜80 有効断面積(mm2)40 材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブPL、PN、TA、TP 材質(Oリング)EPDM 負圧性能(kPa)-99.975
注意
※チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。
※樹脂ねじのため、金属ねじに比べて応力緩和現象が生じ易く、特に高温ではより顕著になります。定期的な増し締めを行ってください。
※適合チューブ以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34724697
2013-04-28
用途:
飲料水用継ぎ手

満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする