パワーロックバンド SUS304

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34726711 品番B-PL-SUS-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)65 寸法P(mm)10.0 寸法W(mm)50 寸法t(mm)2.0 線径d(Φmm)5 締付範囲(mm)65〜50 材質SUS304 質量(g)230 ねじ長さ(mm)50 ねじ径M6 適合ホースニューAT RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34726711 B-PL-SUS-050 52975799 92371-050 トータクパワーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) トータクパワーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1個 9,898 税込10,888 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-12-31
用途:
送水管接続
農・林・水産業

ラセンサクションホースに確実に締め付けられ、安心して使用できる。

対象商品:
34726772
2017-05-03
用途:
配管作業時

初めて使用しましたが、締付具合がとても良く、ホースも抜ける事無く
使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする