※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-PL-SUS-150 パワーロックバンド SUS304 カナフレックス 34726772 B-PL-SUS-150 パワーロックバンド SUS304 カナフレックス 34726772

パワーロックバンド SUS304

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34726772 品番B-PL-SUS-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)167 寸法P(mm)22.0 寸法W(mm)55 寸法t(mm)3.0 線径d(Φmm)9 締付範囲(mm)167〜150 材質SUS304 質量(g)930 ねじ長さ(mm)90 ねじ径M10 適合ホースKL-A RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34726772 B-PL-SUS-150 52975844 92371-150 トータクパワーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) トータクパワーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-12-31
用途:
送水管接続
農・林・水産業

ラセンサクションホースに確実に締め付けられ、安心して使用できる。

対象商品:
34726772
2017-05-03
用途:
配管作業時

初めて使用しましたが、締付具合がとても良く、ホースも抜ける事無く
使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする