6205C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34726991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6205C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34726991
6205C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34726991
6205C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34726991
6205C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34726991
6205C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34726991

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間

(88件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)25
25
10
12
15
17
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
180
外径D(Φmm)52
52
30
32
35
40
47
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
215
230
250
320
幅B(mm)15
15
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
38
40
42
52
内容量1個注文コード34726991品番6205C3
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ラジアル内部すきまC3

内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅B(mm)15面取寸法r(mm)1質量(g)128トラスコ品番819-7888材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン基本動定格荷重Cr(N)14000基本静定格荷重Cor(N)7850JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000許容回転速度(min-1) 油潤滑15000ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:88
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34726973
2025-07-30
用途: オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

メーカーは熱が加わる部分のベアリングはC3隙間を使用しているのでC3隙間のベアリングがこの値段で手に入るのは嬉しいです。

2025-09-28
用途: 中華カブのエンジン内部に使います
医療・福祉・介護関連業

廻り方がスムーズで、組み上げてから使う時が楽しみです

対象商品 : 34726955
2025-02-01
用途: バイクのエンジンのオーバーホール

安心のNTNのベアリングが安価で買えて良かったです。

対象商品 : 34726991
2023-07-15
用途: 重機の修繕部品
農・林・水産業

重機のトラックローラーのリビルトに使用。
分解して寸法を計測し、この製品をチョイス。
問題なく組み上げられて、完了。

対象商品 : 34726955
2023-05-13
用途: バイク用
農・林・水産業

カブ90のクランクベアリングとしてリピート購入です

1が参考にしています
対象商品 : 34726982
2022-09-16
用途: バイク
鉱業

とても良い製品でした。全ての方におすすめできるベアリングでした。

1が参考にしています
対象商品 : 34726991
2022-08-22
用途: バイクのハブベアリング
Salve!

バイクのハブベアリング交換に使用。品質はNTNなので問題なしです。安価で納期が早く助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 34726973
2022-08-17
用途: オーバーホール時
運輸・通信業

モンキーのケースのオーバーホールに用意しました。
注文の際に余分に頼んでおけば安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする