曜日別特売
6206LLUNR 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727612

6206LLUNR 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727612
6206LLUNR 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727612
6206LLUNR 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727612

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)30基本動定格荷重Cr(N)19500注文コード34727612品番6206LLUNR
参考基準価格(税別)¥1,995販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16寸法D2(Φmm)67.7寸法f(mm)1.7材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)19500基本静定格荷重Cor(N)11300JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑7300ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34727603
2023-10-30
用途: ジムニーのミッション

NTN製ベアリングなので今更良いも悪いもありません。

対象商品 : 34727621
2016-08-23
用途: トラクターの作業機修理(デスクモアー)
井澤農場

純正品を1個買ったら1万2千円もしましたが1割にも満たない値段で買えてうれしいびっくりです

2が参考にしています
対象商品 : 34727594
2015-11-03
用途: 除雪機YSM560 ベアリング交換

除雪機の整備の為に購入しました。ほかのベアリングを探しているときにたまたま見つけたので注文してみましたが純正品より安いので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34727567
2015-02-20
用途: 折り機の部品として
株式会社サンエー印刷

良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする