曜日別特売
6006LLUNR 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6006LLUNR 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727813
6006LLUNR 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727813
6006LLUNR 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727813

深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)55
幅B(mm)13
内容量1個注文コード34727813品番6006LLUNR
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)55幅B(mm)13材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法D2(Φmm)60.7寸法f(mm)1.12基本動定格荷重Cr(N)13200基本静定格荷重Cor(N)8300JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑7700ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34727795
2014-05-30
用途: 機械修理

非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする