6301LLUC3 深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6301LLUC3 深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728346
6301LLUC3 深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728346

深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間

(57件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)12外径D(Φmm)37注文コード34728346品番6301LLUC3
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
内径d(Φmm)12外径D(Φmm)37幅B(mm)12質量(g)60トラスコ品番819-7768材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン基本動定格荷重Cr(N)9700基本静定格荷重Cor(N)4200JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑15000ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34728337
2024-11-29
用途: バイクのホイールベアリング

純正の代わりに使用しました。数万キロ走行してますが特に問題なく使用できています。

対象商品 : 34728355
2022-12-25
用途: バイクのレストア
製造業

バイクのレストア用として購入しました。
ネットなどで1台分セットで売っていたりしますが
自分で調べたり、現車の部品を確認して購入しました。
1台分で5個購入しましたが
断然に安く上がりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 34728346
2022-12-18
用途: バイクのメンテナンス
製造業

GT50のリアホイールOHに使用しました。
価格も安く性能も問題ないと思います。

対象商品 : 34728346
2022-08-31
用途: tl125s イーハトーブ 修理

tl125s イーハトーブ 修理で使用。手持ちがなかったので気休めに古いベアリングのグリス交換で取り付け。次回タイヤ交換する際に交換しようと思って購入しました。取り外したものがフロントが6301,リアが6302だったのでこちらを購入しました。

対象商品 : 34728382
2022-06-06
用途: 自動車トランスミッションのオーバーホール

製品は規格品なので問題ありません。
配送がポスト投函で届きました。
精密部品故衝撃厳禁のはずですが
薄い緩衝材が貼られた封筒で郵便受けに入れられた姿を見て
投函から配達までの扱いが不安になりました。
今後モノタロウにベアリングを注文する際は、
ポスト投函ができない数量で注文するようにします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 34728364
2022-08-22
用途: バイクホイールのベアリング
Salve!

ホイールのベアリング交換に使用。品質はNTNなので問題なしです。安価で納期が早く助かります。

対象商品 : 34728364
2022-01-19
用途: ZRX400の整備で使用
製造業

ZRX400のハブベアリングの打ち直しで使用しました。純正同等品で問題ないと思います。

対象商品 : 34728364
2021-10-24
用途: バイクのホイールメンテナンス時
建設業・工事業

劣化していた訳ではないが、ホイールを外したのでついでに交換した。安いし性能も良く信頼できる製品。
このメーカーの製品を選んでおけば間違い無いと思える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする