曜日別特売
6011ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34729511

 

6011ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34729511
6011ZZC3 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34729511

深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)90
幅B(mm)18
内容量1個注文コード34729511品番6011ZZC3
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラジアル内部すきまC3

内径d(Φmm)55外径D(Φmm)90幅B(mm)18質量(g)388トラスコ品番224-8484材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-基本動定格荷重Cr(N)28300基本静定格荷重Cor(N)21200JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑7700ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10412814
2023-05-27
用途: ホイールベアリングに
メンテナンス ファクトリー HooK

オートバイのホイールベアリングに使用しております。
シールをキッチリと使うので抵抗の少ないこのベアリングでフリクションが少なくなります。

対象商品 : 10412787
2016-08-25
用途: カートで使用

性能に問題なし。ホームセンターで買うより安いので助かります。

対象商品 : 10412762
2016-01-17
用途: 自家グラインダー 交換部品として
浜崎商会サービス業

問題なく交換使用しました

対象商品 : 10412787
2015-02-05
用途: 回転部軸受

よくまわります。

対象商品 : 10412787
2017-01-06
用途: 軸受

回転精度、フリクション、耐久性のすべてで現時点不満ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 10412787
2014-10-13
用途: キッズカートのホイールベアリング

金額、品物満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする