商品画像1

卓上導電マット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34729624 品番 ZCM-06
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。
ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。
A4&A3サイズの静電気対策に。

用途
電子部品組立作業台
静電気対策がされていない作業台
厚さ(mm)2 長さ(m)0.45 幅(m)0.32 トラスコ品番360-6554 寸法(mm)320×450 質量(g)354 スナップ径(mm)(接地用)10

商品説明動画

導電性カラーマット・卓上導電マット/ZCM-01〜06【エンジニア】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34729624
2020-03-23
用途:
電気小物分解作業用
サービス業

折ぐせも無くテーブルにぴたっと貼りつきます。少しにおいはしますが私は気にならなかったです。

対象商品:
34729624
2018-10-17
用途:
電磁波対策に
その他業種

仕事で長時間PCを使うので電磁波対策として購入しました。
使うようになってから肩こりが良くなりました。

対象商品:
34729624
2018-06-21
用途:
私用
卸売・小売業

健康のためにこのマットを足元に敷いて使用しています。髪の毛が爆発するタイプなのですが、静電マットをしだしてから髪がとても落ち着いています。効果がありました

2人が参考にしています
対象商品:
34729624
2017-09-07
用途:
基板の組立に使っています。
合同会社アグロインフォ 様 (サービス業)

静電気対策に安心です。マットも反りもなくとても使いやすいです。

対象商品:
34729624
2017-06-16
用途:
電子基板の修理作業テーブルで使用
I to I Communications,inc 様

適度な厚み、弾力性、静電気防止、カラーも良い、耐熱性能がさらに高いと良いのだが。

対象商品:
34729624
2017-01-31
用途:
電子回路基板の調整に使っています。

電子回路基板の調整時に使っています。大きさが最適なのでこの製品を選びました。机の上に敷いて使っていますが、滑らなくて良いのですが、その分ほこりや、ごみが付きやすいです。汚れが目に付いた時点で、水洗いしています。

対象商品:
34729624
2014-10-24
用途:
精密機械の修理

精密機械の修理のマットとして購入しました。大きさはこの2倍でも良い位です。モノタロウブランドでも有りましたが、サイズが大きく、その分金額が高いのでもう少し小さ目を出していただけたら購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
34729624
2014-12-26
用途:
プリント基板修理

接地線のホックが、3Mのものと雄雌逆だったので、接地ケーブルを追加で買う事になりました。
マット自体は問題無く使え、大きさも手頃です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする